ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの バイアル瓶
スクリューバイアル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(100本)
注文コード
21212864
品番
11191205-100
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
1.5
口径(Φmm)
6(バイアル)
メモリー
○
適合バイアル寸法(mm)
11.6×32
ガラス色
半透明