ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの バイアル瓶
スクリューバイアル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(1000本)
注文コード
21212880
品番
11191205-1000
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
1.5
口径(Φmm)
6(バイアル)
メモリー
○
適合バイアル寸法(mm)
11.6×32
ガラス色
半透明