スタンダードフィルタバイアル(Thomson社)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(1000本) 注文コード21212916 品番1030-19004
参考基準価格(税別)¥472,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
この商品は内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

様々なサンプルに使用できる一般的なフィルタバイアルで、各社のオートサンプラーに使用可能です。
プレスリットキャップを採用しています。

用途有機溶剤試料 その他【相当品P/N】US203NPEORG/US503NPEORG 材質ポリプロピレン製バイアル 容量(μL)450(最大ろ過量) 材質(フィルター)PTFE (疎水性) キャップ色 適合バイアル寸法(mm)12×32 穴径(Φμm)0.2
注意
※オートサンプラーで使用する際は、ニードルの高さ(Z軸)の調整が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする