※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの バイアル瓶
スタンダードフィルタバイアル(Thomson社)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(100本)
注文コード
21212925
品番
1030-19011
参考基準価格(税別)
¥55,100
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
様々なサンプルに使用できる一般的なフィルタバイアルで、各社のオートサンプラーに使用可能です。
プレスリットキャップを採用しています。
用途
有機溶剤試料
その他
【相当品P/N】US203NPUORG/US503NPUORG
材質
ポリプロピレン製バイアル
容量(μL)
450(最大ろ過量)
材質(フィルター)
PTFE (疎水性)
キャップ色
青
適合バイアル寸法(mm)
12×32
穴径(Φμm)
0.45
注意
※オートサンプラーで使用する際は、ニードルの高さ(Z軸)の調整が必要です。