※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードフィルタバイアル(Thomson社)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(200本) 注文コード21212934 品番1030-19012
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥118,799
販売価格(税別)
107,999
この商品は内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

様々なサンプルに使用できる一般的なフィルタバイアルで、各社のオートサンプラーに使用可能です。
プレスリットキャップを採用しています。

用途有機溶剤試料 その他【相当品P/N】US203NPUORG/US503NPUORG 材質ポリプロピレン製バイアル 容量(μL)450(最大ろ過量) 材質(フィルター)PTFE (疎水性) キャップ色 適合バイアル寸法(mm)12×32 穴径(Φμm)0.45
注意
※オートサンプラーで使用する際は、ニードルの高さ(Z軸)の調整が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする