1030-19024 スタンダードフィルタバイアル(Thomson社) ケニス 21212995

スタンダードフィルタバイアル(Thomson社)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1組(1000本)注文コード21212995品番1030-19024
参考基準価格(税別)¥472,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

様々なサンプルに使用できる一般的なフィルタバイアルで、各社のオートサンプラーに使用可能です。
プレスリットキャップを採用しています。

用途
水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着
その他【相当品P/N】US203NPEAQU/US503NPEAQU材質ポリプロピレン製バイアル容量(μL)450(最大ろ過量)材質(フィルター)PVDF (親水性)キャップ色適合バイアル寸法(mm)12×32穴径(Φμm)0.2
注意
※オートサンプラーで使用する際は、ニードルの高さ(Z軸)の調整が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする