画像準備中

ナノフィルタバイアル(Thomson社)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(100本) 注文コード21213056 品番1030-19101
参考基準価格(税別)¥73,100 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

各社のオートサンプラーに使用可能なナノフィルタバイアルです。
プレスリットキャップとスリットなしを選択可能です。
希少サンプルに適しています。

用途有機溶剤試料 材質ポリプロピレン 容量(μL)10(最小ろ過量)〜250(最大ろ過量) 材質(フィルター)PTFE(疎水性) キャップ色 適合バイアル寸法(mm)12×32 スリット 穴径(Φμm)0.2
注意
※オートサンプラーで使用する際は、ニードルの高さ(Z軸)の調整が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする