※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2mL広口スクリューバイアル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(100個) タイプ不活性処理済 材質(本体)ホウケイ酸ガラス 材質(パッキン)フッ素PTFE・ニトリル 注文コード21213196 品番5183-2070
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はタイプ・材質・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

様々なメーカーのGC及びLCに使用できます。
標準の細口バイアルより開口部が40%大きい広口タイプです。
独自設計のスクリューにより、確実で一定した密閉性を保持しています。
ラベル付きは書き込み用セラミックラベルを有しています。

容量(mL)2 材質(本体)ホウケイ酸ガラス タイプ不活性処理済 底形状平底 口形状ねじ口 材質(パッキン)フッ素PTFE・ニトリル ガラス色無色 ラベル
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする