画像準備中

2mL広口ガラス製スクリューバイアルキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(100個) ガラス色 注文コード21213555 品番5182-0554
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品はガラス色など9種類から選べます 他の種類を見る

キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できます。
Agilent製オートサンプラのほか、任意の回転トレイ式オートサンプラと併用できます。

容量(mL)2 材質(本体)ホウケイ酸ガラス 底形状平底 口形状ねじ口 キャップ色 ガラス色 セプタムPTFE/ 赤シリコンラバー ラベル
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする