※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2mL広口ガラス製スクリューバイアルキット

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1組(100個) ガラス色無色 注文コード21213580 品番5182-0866
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はガラス色など9種類から選べます 他の種類を見る

キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できます。
Agilent製オートサンプラのほか、任意の回転トレイ式オートサンプラと併用できます。

容量(mL)2 材質(本体)ホウケイ酸ガラス 底形状平底 口形状ねじ口 キャップ色 ガラス色無色 セプタムPTFE/シリコン/ PTFE ラベル
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする