※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンディ型紫外線ランプ 6W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21213738 品番UVM-57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,000

紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。

寸法(mm)81×378×64 質量(g)約910 電源(V)AC115(50/60Hz) ランプ6W 波長(nm)302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする