ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの 遺伝子研究用品
ハンディUVランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21213747
品番
TU-6
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
切替スイッチにより、必要な波長に合わせられるUVランプです。254・365nmのどちらか、もしくは両波長を選択できます。
片手で持って使用できるスマートなデザインです。
寸法(mm)
440×75×51
質量(g)
700
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)、DC12.6/6W以下
波長(nm)
254/365、254・365
フィルターサイズ(mm)
150×50