※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 理科/技術/科学工作
ケニスの 人体/標本/生物
超極細二段針カヌラ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3本)
寸法(mm)
【基部】28G×25
サイズ
G35
長さ(mm)
3
注文コード
21214815
品番
LNAN-3503LM
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・サイズ・長さ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ディスポシリンジやシリコンチューブと接続可能なカヌラです。
材質
SUS316L
長さ(mm)
3
寸法(mm)
【基部】28G×25
サイズ
G35
内径(Φmm)
0.07(針)
滅菌
未滅菌
外径(Φmm)
0.15(針)
針の角度(°)
12
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません