※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超極細二段針カヌラ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3本) 寸法(mm)【基部】28G×25 サイズG35 長さ(mm)10 注文コード21214840 品番LNAN-3510LM
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は寸法・サイズ・長さなど34種類から選べます 他の種類を見る

ディスポシリンジやシリコンチューブと接続可能なカヌラです。

材質SUS316L 長さ(mm)10 寸法(mm)【基部】28G×25 サイズG35 内径(Φmm)0.07(針) 滅菌未滅菌 外径(Φmm)0.15(針) 針の角度(°)12
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする