精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIES

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21215714 品番RK1250-12-SS-1/4-H2O-500ML/MIN-0.1MPA-0MPA-U
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。

測定流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
【型式説明】
RK1250-(全長)-(ブロック材質)-(接続)-(流体)-(最大流量)-(供給圧力)-(出口圧力)-(バルブ位置)
*全長:12(126mm)、15(156mm)、20(206mm)、25(256mm)
*ブロック材質:SS(SUS) or B(真鍮)
*接続:1/4(RC1/4) or 1/8(RC1/8)他
*出口圧力:0MPAの場合は大気開放条件での使用を想定
*バルブ位置:D(下部) or U(上部)
【MODEL RK1250 SERIES(水用) 標準仕様】
精度:FS±2%(計測ポイント)
耐圧:5ML/MIN以下1.0MPA
150ML/MIN以下0.7MPA
200ML/MIN以下0.5MPA
有効目盛:10:1
材質:本体ブロック…SUS316(ブロック材質SSの場合) or 真鍮(ブロック材質Bの場合)
テーパ管…硬質ガラス
シール材:フッ素ゴム(ブロック材質SSの場合) or NBR(ブロック材質Bの場合)
フロート…硬質ガラス、SUS316、SUS304
保護カバー:アクリル
最高使用温度:60℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする