超音波流量計 FML-500 SERIES

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21216238 品番FML-500-H2O-5L/MIN
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

液体用の直管型超音波流量計です。接液部には耐薬品性に優れたNewPFAを採用し流路はシンプルなストレート構造で管内に障害物がなくメンテナンスが容易です。表示器一体型なので電源の結線のみで流量計測が可能であり、F.S.5L/MINまでの流量を高精度に測定することができます。

適合流体水、純水(気泡を含まないこと)
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
【型式説明】
FML-500-(流体)-(最大流量)
【MODEL FML-500 SERIES 標準仕様】
流体:水、純水(気泡を含まないこと)
流体音速:1300〜1600m/s
流体温度範囲:15〜50℃
測定範囲:0〜5L/MIN
接液部材質:NewPFA
耐圧:0.5MPA(at23℃)
プロセス接続:6mmチューブエンド
専用ケーブル長:3m
ケーブルシース:PVC
構造:IP64相当
周囲温度:5〜50℃(結露しないこと)
周囲湿度:10〜85%RH以下(結露しないこと)
取付方向:垂直、水平、斜め
重量:200g(本体)
測定方式:超音波伝搬時間差演算方式
流量出力:4-20mA
流量警報出力:オープンコレクタ出力2点(負荷定格:DC30V、20mA、動作:比較方式)
表示器:4桁7セグメントLED
表示内容:瞬時流量、積算流量
警報出力モニタ:LED2点表示(瞬時流量警報、積算警報)
パラメータ設定:パネル上の4個のキースイッチによる
電源:DC24V±5%(ユーザ様側でのご用意となります)
消費電流:150mA以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする