ニッソー
ニッソーの 理科/技術/科学工作
ニッソーの 人体/標本/生物
自動給餌器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21216249
品番
シンプルフィーダー
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
12時間毎に毎日2回の給餌をする自動給餌器です。
ケースが透明なので、エサの残量が一目で分かります。
給餌量を9段階で簡単に調整できます。
簡単に設定可能で、静音設計なので音が気になりません。
付属品
固定ホルダー/面ファスナー
寸法(mm)
85×85×98
取付
固定ホルダーもしくは面ファスナー
電源
単3電池×1(別売)
タイマー設定
1日2回(12時間毎)
対象
淡水・海水両用