Wi-Fi 自動給餌器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21216258 品番SF-WF
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スマートフォンで簡単に給餌設定できるWi-Fi対応のフードフィーダーです。
1日何回でも給餌設定可能です。
粒状・フレーク状の餌に適しています。
2通りの設置方法で、あらゆる水槽に対応します。
Wi-Fi機との間に壁などの障害物がある場合は4m以内、ない場合は8m以内を目安に使用できます。

付属品取付スタンド/面ファスナー/USBケーブル/アダプタ 寸法(mm)140×65×120 取付水槽枠34mm以下/取り付けスタンド 35mm以上/面ファスナー 消費電力(W)1.5 電源DC5V 対応OSiOS 9〜/Android 4.4〜 セキュリティ【無線LAN】WPA WPAセキュリティモード 無線規格IEEE802.11b/g/n

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする