ケニス
ケニスの 理科/技術/科学工作
ケニスの 人体/標本/生物
伸縮式捕虫網(アルミ柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5本)
注文コード
21216294
品番
CR-5
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
柄はアルミ製でサビにくく、丈夫です。
網の周りには、破れ防止の保護カバーが付いています。
種類
ナイロン網
口径(Φmm)
360
深さ(mm)
約550
柄長さ(mm)
1020〜1850
材質(柄部)
アルミ(伸縮式)
網目(mm)
約2