出力HDMI microUSB Wi-Fi(カメラ)
電源ACアダプタ
倍率(倍)17〜110(10型モニタ使用時)
支柱(mm)3.25
有効画素数400万画素(カメラ)
作動距離(mm)105
照明白色LEDリング照明(無段階調光機能付)
ベース寸法(mm)320×260×16
保存形式静止画:JPG/BMP、動画:MP4(カメラ)
撮像素子1/3型 CMOS(カメラ)
フレームレート最大30fps(カメラ)
光学倍率0.7〜5×
調光の可否可
視野領域幅(mm)0.7×:18.5、4.5×:2.8