マイクロスコープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21216495 品番DMSZ7P
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

400万画素のカメラを搭載したマイクロスコープです。
撮影、撮影画像の保存、計測、光源の色調整など、品質管理や研究に必要な機能が標準で搭載されています。
ズームダイヤルを回すだけで、簡単に低倍から高倍まで切替できます。
付属のマウスで、撮影や撮影条件の変更などの操作が可能です。
DMSZ7Pにはモニタが付属しているため、電源を入れるだけで使用できます。

出力HDMI microUSB Wi-Fi(カメラ) 電源ACアダプタ 倍率(倍)17〜110(10型モニタ使用時) 有効画素数400万画素(カメラ) 作動距離(mm)105 照明白色LEDリング照明(無段階調光機能付) 保存形式静止画:JPG/BMP、動画:MP4(カメラ) 撮像素子1/3型 CMOS(カメラ) モニタ10型モニタ フレームレート最大30fps(カメラ) 光学倍率0.7〜5× 調光の可否 視野領域幅(mm)0.7×:18.5、4.5×:2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする