付属品標準液/電極内部液/イオン強度調整剤(ISAB)/スポイト/ビニールカバー/ストラップ/など
寸法(mm)70×170×36
測定範囲F:0〜2000mg/L、mV:0〜±1000mV
質量(g)約290(本体)、約105(電極)
電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付
ケーブル長(m)1
分解能0.1mg/L(0〜99.9mg/L)、1mg/L(100〜2000mg/L)、mV:1mV
温度補償自動温度補償
測定対象遊離フッ素イオン
校正2mg/L、200mg/Lの2点校正(スパン)
繰返し性±2mg/L以内(0〜99.9mg/L)、±5mg/L以内(100〜2000mg/L)
電極寸法(mm)18Φ×155