フレックスポンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21217710 品番AC-S
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

サンプリング用カセットまたはカセットチューブを交換するだけで、多種類試料のサンプリングが可能です。
弁とチューブで構成されたカセットチューブを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます。

付属品カセットチューブ×1本 寸法(mm)154×199×225 質量(kg)3.5 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 流量(L/min)4〜5 モーター出力(W)12 接続口外径(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする