シングルガス検知器

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【データログ】6ヶ月(8時間/日、5秒間隔の場合)、【イベントログ】50個の警報記録 注文コード21217807 品番BW solo Wireless(O2)
参考基準価格(税別)¥84,500 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチボタンで簡単に操作が可能なシングルガスモニタです。
記録したデータはBluetoothでスマートフォンなどに送信可能です。また別途ライセンス契約(有料)を行うと、クラウド経由での遠隔管理が可能になります。

仕様【データログ】6ヶ月(8時間/日、5秒間隔の場合)、【イベントログ】50個の警報記録 寸法(mm)67×36×70 質量(g)103 電源リチウム電池 測定範囲(%)0〜30 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaUCT4Ga) 防塵防水性能IP68 動作時間6ヶ月 分解能(%)0.001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする