曜日別特売
CY1S25H-700 マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S25~) SMC 21217847

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S25~)CY1S25H-700

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は222種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21217847
品番
CY1S25H-700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥69,550

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
700

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21217847CY1S25H-70054107812CY1SG25-700ZCY1SG25-700Z マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG SMC 54107812マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SGSMC1個
¥59,980
税込¥65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする