土壌分析装置

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21218297 品番EW-THA1J
参考基準価格(税別)¥530,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

農作物の生育に必要な6種類の土壌養分を約14分で測定することができる土壌分析装置です。
専用の抽出液で土を撹拌してろ過した土壌液を装置にセットすると、分析カートリッジの各部屋に自動的に注入され、自動計測します。
手軽に素早く測定ができますので、その場で分析結果がわかります。各成分の量をチャート表示し、作物に適した肥料の種類や施肥量をレポートで提案します。

仕様【分析方法】LED/フォトディテクタによる吸光計測、【測定光源】3色LED(R/G/B)選択制御 寸法(mm)318×162×153 質量(kg)約4.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)7.9 測定対象土壌 インターフェースUSB2.0 タイプB(PC接続用:1点) 処理能力6項目/約14分 サンプル量1.0g
注意
※分析カートリッジ・成分抽出液は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする