気圧計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21218358 品番FG-5190
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

置き場所を取らないコンパクトタイプの気圧計です。
卓上スタンドが付属していますので、置型としても使用できます。

付属品卓上スタンド 寸法(mm)約79×68×27 質量(g)約95(スタンド含) 使用温度範囲(℃)-30〜80 センサーアネロイド式気圧センサ 測定範囲(hPa)900〜1050 誤差±2hPa(960〜1040hPa)

商品説明動画

FG-5190製品紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする