ACNL-X2-80X149-LB1-SA44 エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X149 SMC 21218716

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X149

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21218716 品番ACNL-X2-80X149-LB1-SA44
参考基準価格(税別)¥52,360 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
ストローク(mm)149 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする