ジャパックス
ジャパックスの 防護服・保護服・特殊服
ジャパックスの 足カバー/脚絆
ジャパックスの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
シューズカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(50双)
注文コード
21218988
品番
JMS01
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
靴の上から簡単に装着できます。
滑り止め加工で転倒のリスクを防止します。
材質
ポリプロピレン不織布
色
ホワイト
サイズ
フリー
タイプ
短靴型
サイズ(cm)
約40(靴底)
入数
50双