ラミネートマシン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合サイズ(最大ラミネート)A3 注文コード21219514 品番NQL-E01A3
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合サイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

フィルムが詰まってもすぐ取り除けるローラーフリー機能を搭載。

寸法(mm)435×105×75 質量(kg)1.6 電源(V)AC100(50/60Hz)760W 適合サイズ(最大ラミネート)A3 寸法(幅W×厚さ)(mm)330×0.6(最大ラミネート) ラミネート速度(mm/分)417(50Hz)/498(60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする