曜日別特売
KE4897T シーリング剤 信越化学工業 21220029

シーリング剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21220029品番KE4897T
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。
KE4897Tは一般電気用で低分子シロキサンレベルを一定レベルまで低減させた製品です。
KE4898Tは一般工業用で低分子シロキサン低減品です。

クリアタイプ高粘度使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100主成分シリコーン系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする