ACNL-X2-80X200-CB-K エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X200 SMC 21220317

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21220317 品番ACNL-X2-80X200-CB-K
参考基準価格(税別)¥49,830 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は47種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 ストローク(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする