ケニス
ケニスの 理科/技術/科学工作
ケニスの 電気/電流/磁界
燃料電池
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21220564
品番
FCSU-012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。
空気中から酸素を取り入れ、供給した水素と反応させ、電気と水を生成するPEM燃料電池です。
付属品
シリコンチューブ30cm、1m各1本/シリンジ/リード線1組
寸法(mm)
52×17×32(突起含む)
出力
【燃料電池】DC0.6V/240mW
適合チューブ内径(Φmm)
2
注意
※分解・再組立には対応していません。燃料電池は劣化します。