ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験関連品
超高熱伝導プレート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21220747
品番
TG-40
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
銅の4倍、アルミの8倍の1500W/mK以上の熱伝導率をもつ、高結晶・高配向性の黒鉛プレートです。耐酸化性、熱衝撃性にも非常に優れております。
材質
人造黒鉛
寸法(mm)
40×40×1厚
質量(g)
約3.6
温度(℃)
約3000(不活性雰囲気)
性質
高耐熱・耐酸化性
使用可能雰囲気温度(℃)
約650(酸素)
表面粗さ
約Ra1〜5μm
注意
※カッターなどで切断可能ですが、バリなどが発生します。
※表面はツール痕や材料合成時の模様・痕があります。