仕様【気流】吹出:背面下部/吸込:前面上部
寸法(mm)890×300×1450
材質/仕上鋼板/焼付塗装仕上
質量(kg)約43
タイプ汚染除去 仕様
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約90/25/7(大風量/強/静音モード)
風量(m3/min)約11.5/6.5/3.0(大風量/強/静音モード)
集塵要素メインフィルタ:HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット加工品
集塵効率(%)99.99以上(0.3μm粒子にて)
吹出風速(m/s)約0.46/0.26/0.12(大風量/強/静音モード)