クリーンパーティション

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21221009 品番ACP-897DH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄型・軽量で様々な分野にご利用いただける超薄型パーティションタイプの空気清浄器です。
上部にて吹出し、下部にて吸込みのクリーン仕様と上部にて吸込み、下部にて吹出しの汚染除去仕様があり、用途によって選択できます。
高効率DCブラシレスモーターを採用した省電力型です。
大風量モードから、静音モードまで5段階に設定できます。
キャスター(ストッパー付)で移動・据付が簡単にできます。

仕様【気流】吹出:前面下部/吸込:前面上部 寸法(mm)890×300×1450 材質/仕上鋼板/焼付塗装仕上 質量(kg)約43 タイプ汚染除去 仕様 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約90/25/7(大風量/強/静音モード) 風量(m3/min)約11.5/6.5/3.0(大風量/強/静音モード) 集塵要素メインフィルタ:HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット加工品 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm粒子にて) 吹出風速(m/s)約0.46/0.26/0.12(大風量/強/静音モード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする