※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空デシケーター

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21221106 品番 PB
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。
オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。
円筒型の形状なので試料を360°観察可能です。

材質本体/アクリル樹脂、パッキン/ニトリルゴム 質量(kg)約3 外寸(mm)258Φ×455 内寸(mm)190Φ×330 真空ゲージ0〜-0.1MPa用 ノズル径(Φmm)9(バルブノズル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする