3列オープンロッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21221420 品番 SBKW-18
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

列ごとに棚板の位置や枚数を設定できるので、大きさの異なる収納物を効率よく収納できます。
よく使用するA4判ファイルから長尺物まで、混在収納が可能です。
オープン書庫としての利用の他、図面収納、シューズボックスなど様々な用途にご利用いただけます。
棚板は30mmピッチで設定可能です。

付属品棚板15枚 質量(kg)38 タイプ3列6段 18人用 外寸(mm)900×350×1800 有効寸法(mm)277(右列266)×347×1680 材質/仕上スチール/粉体塗装 棚板耐荷重(kg)15/段 棚板寸法(mm)286×331×16 無し グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする