ブラシ付ギヤドモータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード21221806 品番JC-578VB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブラシ付ギヤドモータ
ロボット、パワーウインドウ等で実績のあるモデルです。

回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:65 無負荷回転数(min-1[r.p.m])92 消費電流(A)適正負荷時:6.7 パルス出力65パルス/出力軸1回転、2相 使用電圧範囲(V)9〜15 ギヤ歯数8 ギヤ比1:65 適正電圧(V)12 適正負荷(mN・m[gf・cm])2.94
注意
※家庭用のコンセントへリード線、モータ端子を差し込まないで下さい。感電する恐れがあります。
※通電中、通電端子等の活電部に触れないで下さい。感電する恐れがあります。
※通電中、付属品を含む回転部に手や指を触れないで下さい。ケガをする恐れがあります。
※モータに通電したままでシャフトを固定(ロック)しないよう注意して下さい。モータ仕様によっては短時間のロックでも焼損する危険があります。
※モータの動作状況(取り付け状態、負荷、環境温度)によっては、モータの発熱が大きくなる場合があり、火傷の恐れがありますのでご注意願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,370 / 税込 ¥1,507
沖縄地方数量1につき ¥1,370 / 税込 ¥1,507
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする