ACNL-X2-80X315-CA-K エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X315 SMC 21221979

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X315

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21221979 品番ACNL-X2-80X315-CA-K
参考基準価格(税別)¥55,830 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)315 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする