※バリエーション、サンプル画像

110-80 スモールローラー 塗膜PRO グリーン 中毛(13mm) TSオリジナル(高翔産業) 21224378 110-80 スモールローラー 塗膜PRO グリーン 中毛(13mm) TSオリジナル(高翔産業) 21224378

スモールローラー 塗膜PRO グリーン 中毛(13mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 21224378 品番 110-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

塗膜防水のプロ!高粘度系塗材に最適
高翔イチオシの新素材ローラー!
水系・溶剤系ともに中〜 高粘度塗材の含みが良好 !
斜面・立面用のダレにくい粘調塗材も効率よく塗布できます。

用途一般・多用途 タイプ中毛 毛丈(mm)13 サイズ(inch)4 材質(ローラー部)特殊ナイロン 芯径(mm)16 対応溶剤◎、強溶剤◎、弱溶剤◎、アクリル◎
注意
※ハンドルは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする