※バリエーション、サンプル画像

110-82 スモールローラー 塗膜PRO グリーン 中毛(13mm) TSオリジナル(高翔産業) 21224387 110-82 スモールローラー 塗膜PRO グリーン 中毛(13mm) TSオリジナル(高翔産業) 21224387

スモールローラー 塗膜PRO グリーン 中毛(13mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 21224387 品番 110-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

塗膜防水のプロ!高粘度系塗材に最適
高翔イチオシの新素材ローラー!
水系・溶剤系ともに中〜 高粘度塗材の含みが良好 !
斜面・立面用のダレにくい粘調塗材も効率よく塗布できます。

用途一般・多用途 タイプ中毛 毛丈(mm)13 サイズ(inch)6 材質(ローラー部)特殊ナイロン 芯径(mm)16 対応溶剤◎、強溶剤◎、弱溶剤◎、アクリル◎
注意
※ハンドルは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする