※バリエーション、サンプル画像

115-12 スモールローラー ホワイト 中毛(13mm) TSオリジナル(高翔産業) 21224405 115-12 スモールローラー ホワイト 中毛(13mm) TSオリジナル(高翔産業) 21224405 115-12 スモールローラー ホワイト 中毛(13mm) TSオリジナル(高翔産業) 21224405 115-12 スモールローラー ホワイト 中毛(13mm) TSオリジナル(高翔産業) 21224405

スモールローラー ホワイト 中毛(13mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 21224405 品番 115-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

従来のローラーの材質や芯をさらに改良し、溶剤耐性・材料の含み・仕上の美しさやボリュームが大幅にUP!
スモールローラーの中で、メーカー人気No.1のローラーです!
汎用性が高い中毛タイプです。
コストパフォーマンスに優れていながら、プロの職人さんから絶大な支持をいただいているローラーです。

用途一般・多用途 タイプ中毛 毛丈(mm)13 サイズ(inch)6 材質(ローラー部)アクリル 芯径(mm)16 対応溶剤〇、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
注意
※ハンドルは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする