※バリエーション、サンプル画像

115-38 スモールローラー ニューBL 中毛(13mm) TSオリジナル(高翔産業) 21224430 115-38 スモールローラー ニューBL 中毛(13mm) TSオリジナル(高翔産業) 21224430

スモールローラー ニューBL 中毛(13mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 21224430 品番 115-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

従来のローラーの材質や芯をさらに改良し、溶剤耐性・材料の含み・仕上の美しさやボリュームが大幅にUP!
FIA社のブルーラインがポリアミド(ナイロン)を使用しているのに対し、本商品はポリエステルを使用しているので、耐溶剤性と耐久面が向上しました。
高品質でありながら、低価格。必ず満足していただけるメーカー自慢の復刻版ローラーです。

用途一般・多用途 タイプ中毛 毛丈(mm)13 サイズ(inch)6 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)16 対応溶剤〇、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
注意
※ハンドルは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする