※バリエーション、サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の ペイントローラー
TSオリジナル(高翔産業)の スモールローラー
ワンタッチローラー イエロー 中毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
21224509
品番
110-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
外装用のワンタッチローラー!
主にペイント用としてご使用いただけます。
エマルジョンペイント、油性塗料に最適です。
用途
ペイント用
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
サイズ(inch)
9
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
42
対応
溶剤△、強溶剤△、弱溶剤〇、アクリル◎
注意
※ハンドルは別売りです