※バリエーション、サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の ペイントローラー
TSオリジナル(高翔産業)の スモールローラー
スモールローラー バイオレット 短毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
21224518
品番
115-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
溶剤に強いローラー!
サイズが豊富で取り回しやすいスモールローラー。
幅広い用途に対応します。
平滑面の塗布や、仕上げ塗装に向いています。
用途
平滑面・仕上塗用
タイプ
短毛
毛丈(mm)
6
サイズ(inch)
1
材質(ローラー部)
アクリル+ウール
芯径(mm)
16
対応
溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
注意
※ハンドルは別売りです