※バリエーション、サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の ペイントローラー
TSオリジナル(高翔産業)の スモールローラー
スモールローラー GLマイクロン 中毛(13mm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
21224886
品番
116-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スモールローラー マイクロンのボリュームアップした後継タイプ!
マイクロンよりさらに毛が細くなり、毛丈も13mmとなって、含みが
約8割向上 !
用途
一般・多用途・仕上
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
サイズ(inch)
6
材質(ローラー部)
マイクロファイバー
芯径(mm)
16
対応
溶剤◎、強溶剤◎、弱溶剤◎、アクリル◎
適応下地
平滑面〜平坦面
注意
※ハンドルは別売りです