CY3B15-20 マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B15-〜) SMC 21224996

マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B15-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 標準ストローク(mm)20 ポートねじの種類(-) Rc 取付姿勢水平、傾斜、垂直 注文コード21224996 品番CY3B15-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,550
この商品は標準ストローク・ポートねじの種類・取付姿勢など235種類から選べます 他の種類を見る

・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。

チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動 付属品取付ナット×2個 クッションラバークッション 磁石保持力137N 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 標準ストローク(mm)20 保証耐圧力(MPa)1.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜60(ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) 取付姿勢水平、傾斜、垂直 ストローク長さの許容差0〜+1.0 ポートねじの種類(-) Rc 最低作動圧力(MPa)0.16
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする