※サンプル画像

170-78 TS 瓦棒用ローラー セット <ネット付> TSオリジナル(高翔産業) 21225060 170-78 TS 瓦棒用ローラー セット <ネット付> TSオリジナル(高翔産業) 21225060

TS 瓦棒用ローラー セット <ネット付>

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21225060 品番170-78
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,744
販売価格(税別)
4,313

特殊ローラーシリーズに新たな仲間が登場!
瓦棒を3面同時に塗装可能。今まで刷毛塗りで大変だったのが嘘のよう!!
楽に塗装出来、作業効率大幅アップ!
ローラーも差込み式式で容易に交換出来ます。
専用ネットもあり作業性抜群!

セット内容センターローラー、サイドローラー(2個セット)、移動子(2個セット)、専用ネット、専用ハンドル 材質移動子:真鍮製、専用ネット:スチール製(亜鉛メッキ) 寸法(mm)センターローラー:30、サイドローラー:36 全長(mm)400 タイプスモール曲り 種類中長毛 毛丈(mm)センターローラー:20、サイドローラー:20 材質(毛)アクリル+ウール ローラーサイズ(mm)センターローラー:30、サイドローラー:36 主な用途瓦棒用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
トタン屋根の塗装

ローラに鉄のステーが使用されており重い。発想はいいかもしれませんが、塗料の粘度などあるため3個のローラが機能しない
結局瓦棒塗装にサイドのみ1個使用し塗装した。とても3個つけても同時に両サイド、上面が塗装されると思ったら大間違いです
ネットも固定する場所がないので使用中止しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする