170-88 TS 瓦棒用 専用ハンドル(スモール曲り TSオリジナル(高翔産業) 21225096

※サンプル画像

170-88 TS 瓦棒用 専用ハンドル(スモール曲り TSオリジナル(高翔産業) 21225096
170-88 TS 瓦棒用 専用ハンドル(スモール曲り TSオリジナル(高翔産業) 21225096
170-88 TS 瓦棒用 専用ハンドル(スモール曲り TSオリジナル(高翔産業) 21225096

TS 瓦棒用 専用ハンドル(スモール曲り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード21225096品番170-88
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

特殊ローラーシリーズに新たな仲間が登場!
瓦棒を3面同時に塗装可能。今まで刷毛塗りで大変だったのが嘘のよう!!
楽に塗装出来、作業効率大幅アップ!
ローラーも差込み式式で容易に交換出来ます。
専用ネットもあり作業性抜群!

寸法(mm)センターローラー:30、サイドローラー:36タイプスモール曲りサイズ(inch)6主な用途瓦棒用
注意
※専用ハンドルのみの販売となります。(セット画像の5.)
※セット品ではございません。(セット品は注文コード:21225060となります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする